Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drahtseilklemme Edelstahl A4

WN 5176 016 Edelstahl A4
SEILKLE-A4-D8-M6

Art.-Nr. 5176016008
EAN 4066781785570

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drahtseilklemme Edelstahl A4

Art.-Nr. 5176016008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 741 ähnlich, WN 5176-016

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Geeignet für Seildurchmesser (d)

8 mm

Klemmbreite (t)

15 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Höhe (h1)

38 mm

Bolzenabstand

15 mm

Breite (b1)

31 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen