Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung
WN 5176 032 Edelstahl A4 Typ 1
SEILKLE-SIMPLEX-A4-D4
Art.-Nr. 5176032004
EAN 4052712014130
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Verarbeitung der Drahtseilkelmme wird das Drahtseil 7x19 empfohlen.
Hinweis
Nicht geeignet für Drahtseil 1 x 19!
Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | WN 5176-032 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Seildurchmesser (d) | 4 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Höhe (h1) | 17 mm |
Breite (b1) | 18 mm |
RoHS-konform | Ja |