Drahtseilklemme Simplex Edelstahl A4, mit einer Schraube zur Fixierung
WN 5176 032 Edelstahl A4 Typ 1
SEILKLE-SIMPLEX-A4-D6
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Verarbeitung der Drahtseilkelmme wird das Drahtseil 7x19 empfohlen.
Nicht geeignet für Drahtseil 1 x 19!
Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | WN 5176-032 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Seildurchmesser (d) | 6 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Höhe (h1) | 23 mm |
Breite (b1) | 24 mm |
RoHS-konform | Ja |