Drahtseilklemme mit u-förmigem Klemmbügel
Stahl verzinkt mit Sechskantmutter mit Flansch
SEILKLE-EN13411/5-FORM1-(A2C/A2K)-D14,0
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN EN 13411-5, Stahl verzinkt
- Klemmbügel: Stahl gelb verzinkt
- Bundmutter: Stahl gelb verzinkt
- Klemmbacke: Stahl verzinkt, blau passiviert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | EN 13411-5 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Geeignet für Seildurchmesser (d) | 14,0 mm |
Anziehdrehmoment | 33 Nm |
Klemmbreite (t) | 28 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M12 |
Höhe (h1) | 66 mm |
Breite (b1) | 59 mm |
RoHS-konform | Nein |