Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drahtseilklemme mit u-förmigem Klemmbügel

Stahl verzinkt mit Sechskantmutter mit Flansch
SEILKLE-EN13411/5-FORM1-(A2C/A2K)-D8,0

Art.-Nr. 052008

EAN 4011231443036

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drahtseilklemme mit u-förmigem Klemmbügel

Art.-Nr. 052008

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN EN 13411-5, Stahl verzinkt
  • Klemmbügel: Stahl gelb verzinkt

  • Bundmutter: Stahl gelb verzinkt

  • Klemmbacke: Stahl verzinkt, blau passiviert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

EN 13411-5

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Geeignet für Seildurchmesser (d)

8,0 mm

Anziehdrehmoment

6 Nm

Klemmbreite (t)

20 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Höhe (h1)

41 mm

Breite (b1)

39 mm

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen