Drahtseilklemmstopper Edelstahl A4
WN 5176 038 Edelstahl A4
SEILKLE-TYP1-A4-D2
Art.-Nr. 5176038002
EAN 4052712074417
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1-teilig mit Gewindestift ISO 4026
- Dauerhaftes Spannen von Drahtseilen
Durch die hohe Klemmkraft des Drahtseilklemmstoppers
Hinweis
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | WN 5176-037 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Geeignet für Seildurchmesser (d) | 2 mm |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Höhe (h1) | 12 mm |
Breite (b1) | 15 mm |
RoHS-konform | Ja |