Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drahtseilklemmstopper Edelstahl A4

WN 5176 038 Edelstahl A4
SEILKLE-TYP1-A4-D3

Art.-Nr. 5176038003

EAN 4052712074424

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drahtseilklemmstopper Edelstahl A4

Art.-Nr. 5176038003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1-teilig mit Gewindestift ISO 4026
  • Dauerhaftes Spannen von Drahtseilen

Durch die hohe Klemmkraft des Drahtseilklemmstoppers

Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

WN 5176-037

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Geeignet für Seildurchmesser (d)

3 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Höhe (h1)

12 mm

Breite (b1)

15 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen