Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drahtstift DIN 1151, Stahl blank

DIN 1151 Stahl blank
STI-DIN1151-5KG-4,2X100

Art.-Nr. 0478542100

EAN 4038898079576

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drahtstift DIN 1151, Stahl blank

Art.-Nr. 0478542100
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
Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

100 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Inhaltsgewicht

5,0 kg

Anzahl Stück pro Verkaufseinheit

450 STK

DIN

1151

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen