Drehbare kugelgelagerte Ringschraube mit Schlüssel
Ringschraube kugelgelagert u. drehbar m. Schlüssel
SHR-RG-KUGLGR-10-360-(3,2T)-M24


Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- Geeignet für Dauerdrehbewegungen unter Tragfähigkeit in axialer Zugrichtung
- 360° drehbar
- Unverlierbare Schraube
- Güteklasse GK 10
- Rissgeprüft zu 100%
- Lackiert in RAL 3004
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-MO 1504 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Der Anschlag ist nur in axialer Zugrichtung für Drehbewegungen geeignet
In allen anderen Belastungsrichtungen kann die Ringschraube in jedem Fall nichtdrehend verwendet werden. (Lasten: siehe Auslegungstabelle)
Maximale Drehzahl unter Tragkraft 50U/min
Art.-Nr. | Tragfähigkeit max. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
W.L.L. | 1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||||
5162 109 12 | 0,75 t | 0,75 t | 1,5 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 109 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 109 20 | 2,3 t | 2,3 t | 4,6 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 109 24 | 3,2 t | 3,2 t | 6,4 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 109 30 | 4,5 t | 4,5 t | 9 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Tragfähigkeit max. | 3,2 t |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M24 |
Länge (l) | 38,5 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1) | 38,5 mm |
Höhe (h1) | 80 mm |
Ringhöhe (b1) | 18 mm |
Ringdicke (s1) | 19 mm |
Innendurchmesser (d2) | 52 mm |
Außendurchmesser (d3) | 88 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 73 mm |
Drehmoment max. | 230 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 2050,000 g |