Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drehbare kugelgelagerte Ringschraube ohne Schlüssel

Ringschraube kugelgelagert u. drehbar o. Schlüssel
SHR-RG-KUGLGR-O.SHL-10-360-(2,3T)-M20

Art.-Nr. 516211520

EAN 4054458651853

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drehbare kugelgelagerte Ringschraube ohne Schlüssel

Art.-Nr. 516211520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten
  • 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen

  • Geeignet für Dauerdrehbewegungen unter Tragfähigkeit in axialer Zugrichtung

  • 360° drehbar

  • Unverlierbare Schraube

  • Güteklasse GK 10

  • Rissgeprüft zu 100%

  • Lackiert in RAL 3004
Leistungsnachweis
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-MO 1504 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Hinweis

Der Anschlag ist nur in axialer Zugrichtung für Drehbewegungen geeignet



In allen anderen Belastungsrichtungen kann die Ringschraube in jedem Fall nichtdrehend verwendet werden. (Lasten: siehe Auslegungstabelle)



Maximale Drehzahl unter Tragkraft 50U/min

Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 115 120,75 t0,75 t1,5 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 115 161,5 t1,5 t3 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 115 202,3 t2,3 t4,6 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 115 243,2 t3,2 t6,4 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 115 304,5 t4,5 t9 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Tragfähigkeit max.

2,3 t

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M20

Länge (l)

30 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1)

30 mm

Höhe (h1)

67 mm

Ringhöhe (b1)

14 mm

Ringdicke (s1)

17 mm

Innendurchmesser (d2)

42 mm

Außendurchmesser (d3)

70 mm

Auflagendurchmesser (d4)

58 mm

Drehmoment max.

135 Nm

Produktgewicht (per Stück)

1000,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen