Drehbare kugelgelagerte Ringschraube ohne Schlüssel
Ringschraube kugelgelagert u. drehbar o. Schlüssel
SHR-RG-KUGLGR-O.SHL-10-360-(4,5T)-M30
Art.-Nr. 516211530
EAN 4054458651877
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Anschlagpunkt zum Heben von Lasten
- 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen
- Geeignet für Dauerdrehbewegungen unter Tragfähigkeit in axialer Zugrichtung
- 360° drehbar
- Unverlierbare Schraube
- Güteklasse GK 10
- Rissgeprüft zu 100%
- Lackiert in RAL 3004
Leistungsnachweis
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-MO 1504 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Hinweis
Der Anschlag ist nur in axialer Zugrichtung für Drehbewegungen geeignet
In allen anderen Belastungsrichtungen kann die Ringschraube in jedem Fall nichtdrehend verwendet werden. (Lasten: siehe Auslegungstabelle)
Maximale Drehzahl unter Tragkraft 50U/min
| Art.-Nr. | Tragfähigkeit max. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| W.L.L. | 1 Strang | 2 Stränge | 1 Strang | 2 Stränge | 2 Stränge | 3/4 Stränge | |||||
| 5162 115 12 | 0,75 t | 0,75 t | 1,5 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
| 5162 115 16 | 1,5 t | 1,5 t | 3 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
| 5162 115 20 | 2,3 t | 2,3 t | 4,6 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
| 5162 115 24 | 3,2 t | 3,2 t | 6,4 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
| 5162 115 30 | 4,5 t | 4,5 t | 9 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Tragfähigkeit max. | 4,5 t |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M30 |
Länge (l) | 44 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l1) | 44 mm |
Höhe (h1) | 101 mm |
Ringhöhe (b1) | 22 mm |
Ringdicke (s1) | 27 mm |
Innendurchmesser (d2) | 62 mm |
Außendurchmesser (d3) | 106 mm |
Auflagendurchmesser (d4) | 80 mm |
Drehmoment max. | 465 Nm |
Produktgewicht (per Stück) | 3200,000 g |