Drehgelenk freibeweglich steckbar für Zentralschmieranlage
Drehgelenk freibeweglich steckbar
ARM-ZSA-DREHGELENK-FBWGL-STEB-D6-M10X1K
Art.-Nr. 0884600115
EAN 4038898874782
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend.
- Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle.
Hinweis
Die Drehgelenke für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Anschluss einer Leitung an eine nicht feststehende Schmier- oder Nebenverteilerstelle (unterliegt langsamer Rotation).
![]() | |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 6 mm |
Anschlussgewinde (d2) | M10 x 1 kegelig |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |