Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drehgelenk freibeweglich steckbar für Zentralschmieranlage

Drehgelenk freibeweglich steckbar
ARM-ZSA-DREHGELENK-FBWGL-STEB-D6-M6X1KEG

Art.-Nr. 0884600113

EAN 4038898874768

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drehgelenk freibeweglich steckbar für Zentralschmieranlage

Art.-Nr. 0884600113

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die Einschraubgewinde sind kegelig und daher selbstdichtend.

  • Die Größe der Einschraubgewinde ist abhängig von der Schmierstelle/Verteilerstelle.
Hinweis

Die Drehgelenke für 4 mm und 6 mm Rohrdurchmesser sind nur für den Einsatz im Niederdruck-Bereich geeignet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Anschluss einer Leitung an eine nicht feststehende Schmier- oder Nebenverteilerstelle (unterliegt langsamer Rotation).

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

6 mm

Anschlussgewinde (d2)

M6 x 1 kegelig

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen