Drehknopf MS 5000
Drehknopf MS 5000
DRHKNPF-MS5000-ZD-(NI)-R/L-(O-RG)
Art.-Nr. 0683530450
EAN 4099618040559
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Umstellbar Rechts/Links
- Nicht geeeignet für Glastürschlösser
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
- Passend auf sämtliche Schlösser MS 5000
- Geeignet bis Türstärke 28 mm
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke max. | 28 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!