Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drehmoment-Vervielfältiger-Satz 1:5, 1500 Nm 18-teilig

Kraftvervielfältiger-Satz für Riemenscheibe
KFTVIELFAE-SA-ZENT-SHR

Art.-Nr. 1952004675

EAN 4099618448713

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drehmoment-Vervielfältiger-Satz 1:5, 1500 Nm 18-teilig

Art.-Nr. 1952004675

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Erzeugung hoher Drehmomente zum Lösen und Anziehen mit minimalem Kraftaufwand
  • Speziell für das Lösen und fachgerechte Anziehen der Zentralschraube an der Kurbelwellenriemenscheibe diverser Ford Motoren


Lieferumfang:


  • 1 x Kraftvervielfältiger 1:5

  • 2 x Steckschlüssel 3/4“ SW21 und 24

  • 1 x Reaktionsarm mit 4 x Mutter M20x2,5

  • 1 x Befestigungsplatte für Reaktionsarm

  • 5 x Schraube für Befestigungsplatte

  • 2 x Schraube mit Distanzhülse für Reaktionsarm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Vielseitig einsetzbar in den Bereichen PKW, Transporter, LKW, Agrar- und Forstwirtschaft sowie Baumaschinen etc.

  • Ford-Motoren ab Baujahr 2012 bis heute: Benzin 1.0 EcoBoost, 1.0 Duratec, 1.1 Duratec Diese 2.0 Duratorq-TDCi, 2.0 EcoBlue

  • Verwendung wie Ford OEM 303-1611, 303-1611-01, 303-1611-02 (Das Übersetzungsverhältnis entspricht dem des Originalwerkzeugs 303-1611,m wodurch die Herstellervorgaben übernommen werden können.)

  • Riemenscheiben, Zylinderkopfschrauben, Räder und Achsen etc.

  • Optimal auch als Bordausstattung in Servicefahrzeugen geeignet

Anzahl Teile

18 STK

Produktgewicht (per Stück)

6880,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen