Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre

Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre 1/2 Zoll
DRHMOMSHSL-DUSTE-1/2ZO-(20-100NM)

Art.-Nr. 0714720101

EAN 4062856259359

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll mit Durchsteckknarre

Art.-Nr. 0714720101

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit 1/2-Zoll-Durchsteckvierkant-Aufnahme und Ratschenkopf

Genaues Arbeiten


  • Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert

  • Deutlich hörbares und fühlbares Erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge

  • Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft

  • Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs

  • Verriegeln und Entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf

  • Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge


Effektive Handhabung


  • Kompakte Bauweise mit einer Ratschenkopfhöhe von nur 24 mm, auch in engen Arbeitsbereichen einsetzbar

  • Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig

  • Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung

  • Einfache Handhabung durch die Durchsteckvierkant-Aufnahme, die ein schnelles Wechseln der Steckschlüssel ermöglicht

  • Geeignet für Rechts- und Linksanzug für präzises Schrauben von Rechts- und Linksgewinde

  • Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
Hinweis
  • Mit Konformitätserklärung und Seriennummer

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Anleitung

Verpackung öffnen


1 Unterer Teil der Verpackungshülse nach links drehen


2 Verpackungshülse abziehen

Verpackung verschliessen


1 Verpackungshülse aufstecken


2 Unterer Teil der Verpackungshülse nach rechts drehen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes, präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment.

Abtrieb

1/2 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

20-100 Nm

Messbereich Drehmoment Zoll min./max.

15-73 lbf.ft

Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert

17

Ausführung

Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel

Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala

1 Nm

Messgenauigkeit Drehmoment

+/- 3 %

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Ja

ISO

6789-1

Länge (L1)

388 mm

Hebellänge (L2)

295 mm

Grifflänge (L3)

167 mm

Ratschenkopfhöhe (B1)

24 mm

Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2)

39 mm

Griffdurchmesser (D1)

37 mm

Ratschenkopfbreite (D2)

45 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen