Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll mit Durchsteckknarre
Drehmomentschlüssel Durchsteckknarre 3/8 Zoll
DRHMOMSHSL-DUSTE-3/8ZO-(20-100NM)
Art.-Nr. 0714720100
EAN 4062856259434
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Genaues Arbeiten
- Präzises Anziehen mit einer sehr hohen Auslösegenauigkeit von ±3 % und somit präziser als in der Norm gefordert
- 72 Zähne ermöglichen einen Drehwinkel von nur 5° und so höchste Genauigkeit beim Schraubvorgang
- Deutlich hörbares und fühlbares erreichen des Drehmoments für bessere Kontrolle der Schraubvorgänge
- Gut ablesbar dank großer Doppelskala mit Nm und Ibf-ft und einem Skalenteilungswert von 1 Nm
- Einfach und genau einstellbares Drehmoment durch Drehen des Griffs
- Verriegeln und entriegeln der Einstellwerte mit Verriegelungsdrehknopf
- Erfüllt die ISO 6789-1 Norm für handbetätigte Drehmoment-Schraubwerkzeuge
Einfach in der Handhabung
- Kompakte Bauweise, um auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden zu können
- Kein Entspannen nach der Nutzung und somit kein Zurücksetzen auf den niedrigsten Skalenwert nötig
- Ergonomischer, rutschhemmender 2K-Griff für komfortables Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Einfache Handhabung durch die Durchsteckvierkant-Aufnahme, die ein schnelles Wechseln der Steckschlüssel ermöglicht
- Geeignet für Rechts- und Linksanzug für präzises Schrauben von Rechts- und Linksgewinde
- Stabile, verschließbare, feuchtigkeits- und ölresistente Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen)
- Mit Konformitätserklärung und Seriennummer
- Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden
- Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Datenblätter(X)
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kontrolliertes, präzises Anziehen von Schrauben und Muttern mit gewünschtem Drehmoment.
![]() | |
Abtrieb | 3/8 Zoll |
Messbereich Drehmoment min./max. | 20-100 Nm |
Messbereich Drehmoment Zoll min./max. | 15-73 lbf.ft |
Anzahl der Drehungen von min. bis max. Drehmomentwert | 17 |
Ausführung | Mit 72 Zähnen - 5 Grad Drehwinkel |
Skalenteilungswert Drehmoment Hauptskala | 1 Nm |
Messgenauigkeit Drehmoment | +/- 3 % |
Geeignet für Rechtsanzug | Ja |
Geeignet für Linksanzug | Ja |
Skalenteilungswert Drehmoment | 1 Nm |
ISO | 6789-1 |
Länge (L1) | 376 mm |
Hebellänge (L2) | 288 mm |
Grifflänge (L3) | 167 mm |
Ratschenkopfhöhe (B1) | 18 mm |
Ratschenkopfhöhe mit Vierkant (B2) | 29 mm |
Griffdurchmesser (D1) | 37 mm |
Ratschenkopfbreite (D2) | 36 mm |