Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll

1/4 Zoll Drehmomentschraubendreher
DRHMOMSHRDRH-1/4ZO-(1,0-3,5NM)

Art.-Nr. 071471 91

EAN 4052712509711

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drehmomentschraubendreher 1/4 Zoll

Art.-Nr. 071471 91

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schraubendreher mit Drehmoment, 1/4-Zoll-Aufnahme, 1/4-Zoll-Antrieb und Rechtsanzug
  • Präzises Anziehen mit einer Auslösegenauigkeit von ±6 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert

  • Leichtes und schnelles Einstellen des Drehmoments: Einfach Hülse nach hinten schieben und den Griff drehen

  • Angenehm in der Hand durch den ergonomisch geformten Weichkomponentengriff

  • Auch mit Verlängerung, wie z. B. einem T-Griff nutzbar aufgrund 1/4-Zoll-Vierkant-Aufnahme am Griffende

  • Entspricht der DIN EN ISO 6789-1, Typ II, Klasse D
Hinweis
  • Mit Kalibrierzertifikat und Bedienungsanleitung

  • Lieferung in einer Kunststoffbox

  • Präzisionswerkzeuge wie Drehmomentschlüssel müssen in regelmäßigen Zeitabständen und mit den dafür geeigneten Messeinrichtungen überprüft und bei Bedarf neu justiert werden

  • Wir empfehlen eine regelmäßige Kalibrierung nach 12 Monaten oder nach 5.000 Schraubvorgängen ab der ersten Nutzung des Drehmomentschlüssels
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Lenton Drehmomentschlüssel ist ideal für die fachgerechte Montage von Reifendruck-Kontrollsystemen und -sensoren, sowie Verschraubungen im Kfz-Bereich, Modellbau, an Fahrrad und Motorrad, in Schaltschränke, elektronische Geräte, bei industriellen Montagetätigkeiten und Wendeschneidplatten.

Anleitung

Nach Gebrauch Feder entlasten und auf den niedrigsten Wert stellen

Abtrieb

1/4 Zoll

Messbereich Drehmoment min./max.

1-3,5 Nm

Geeignet für Rechtsanzug

Ja

Geeignet für Linksanzug

Nein

Länge

192 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen