Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Drehschiebetürbeschlag

Drehschiebetürbeschlag für Nexis-Verarbeiter
SHIEBTRBSHLG-DRHTR-2200X600MM

Art.-Nr. 0684702126
EAN 4052703401505

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Drehschiebetürbeschlag

Art.-Nr. 0684702126

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Nexis-Verarbeiter

Mit Parallelführung


Exakter leichter Lauf, hohe Seitenstabilität



Einschiebbare Drehtüre


Keine störende Drehtüre, freier Raum vor Korpus



Türhöhe max. 2200 mm


Flexibel einsetzbar



Kugelführung verzinkt und schwarz chromatiert



Öffnungswinkel bei Türstärke 19 mm 100°



Öffnungswinkel bei Türstärke 24 mm 95°



Mittelwandanschlag Kröpfung 8 mm



Lieferumfang:


  • 4 x Kugelführungen

  • 2 x Zahnstangen Länge 532 mm zum Ablängen

  • 2 x Zahnräder

  • 4 x Lagerböcke mit Lagerbuchsen und je 2 x Schrauben M 4 x 25

  • 8 x konische Fächerscheiben

  • 8 x Schrauben M 4 x 6
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge

600 mm

Geeignet für Türhöhe max.

2200 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

16-19 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Lieferumfang

4 Kugelführungen, 2 Zahnstangen, Länge 532 mm zum Ablängen, 2 Zahnräder, 4 Lagerböcke mit Lagerbuchsen und je 2 Schrauben M 4 x 25, 8 konische Fächerscheiben, 8 Schrauben M 4 x 6

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drehstange für Möbelschlösser

DRHSTG-F.MOEBLSHLO-MS1000-ST-NI-D8XL2500

x 20 St.
Topfscharnier Nexis Click-on 100

SHAN-NEXCLON-ANSHRB52/5,5-MITT-100GRD

Mit geringer Topftiefe für dünne und profilierte Türen
x 50 St.
Topfscharnier Nexis Click-on 100

SHAN-NEXCLON-EINPR52/5,5-MITT-100GRD

Mit geringer Topftiefe für dünne und profilierte Türen
x 100 St.
Montageplatte Nexis ZD mit 2-Punkt-Befestigung

MNTGPL-NEX-ZD-EXZ-WUEPOSHR-0MM

x 50 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen