Drehschiebetürbeschlag für TIOMOS-Verarbeiter
Drehschiebetürbeschlag für Tiomos-Verarbeiter
SHIEBTRBSHLG-DRHTR-1600X400MM
Art.-Nr. 0684702119
EAN 4052703401031
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Parallelführung
Exakter leichter Lauf, hohe Seitenstabilität
Einschiebbare Drehtüre
Keine störende Drehtüre, freier Raum vor Korpus
Türhöhe max. 2200 mm
Flexibel einsetzbar
Kugelführung verzinkt und schwarz chromatiert
Türstärke 19 mm
Öffnungswinkel 110°
Mittelwandanschlag Kröpfung 9,5 mm
Lieferumfang:
- 4 x Kugelführungen
- 2 x Zahnstangen Länge 532 mm zum Ablängen
- 2 x Zahnräder
- 2 x Lagerböcke mit Lagerbuchsen und je 2 x Schrauben M 4 x 25
- 4 x konische Fächerscheiben
- 4 x Schrauben M 4 x 6
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennlänge | 400 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 1600 mm |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-19 mm |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Lieferumfang | 2 Kugelführungen, 2 Zahnstangen, Länge 532 mm zum Ablängen, 2 Zahnräder, 2 Lagerböcke mit Lagerbuchsen und je 2 Schrauben M 4 x 25, 4 konische Fächerscheiben, 4 Schrauben M 4 x 6 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!