Drehstangenschloss MS 5000
Drehstangenschloss MS5000 Dübelmontage
MS5000-SHLO-DRHSTG-ZD-DBLN-(NI)-D25-TS19
Art.-Nr. 0683532436
EAN 4052703439829
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dübelmontage
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Dornmaß | 25 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 19 mm |
Ausführung | Links/rechts |
Montageart | Zum Einpressen |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
6 und 8 mm Drehstange möglich | Ja |
Kombinationssystem | Ja |
Schließzwang | Möglich |
Zylinderdurchmesser | 18 mm |
18 bis 21 mm Bohrmaß möglich | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!