Drehstangenschloss MS 5000
Drehstangenschloss MS5000 Anschraubmontage
MS5000-SHLO-DRHSTG-ZD-(NI)-D30MM-TS25MM
Art.-Nr. 0683532414
EAN 4052703260119
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kombinationsmöglichkeit zwischen Drehknopf oder Wechselkern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Dornmaß | 30 mm |
Geeignet für Türstärke | 25 mm |
Ausführung | Links/rechts |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
6 und 8 mm Drehstange möglich | Ja |
Kombinationssystem | Ja |
Schließzwang | Möglich |
Zylinderdurchmesser | 18 mm |
18 bis 21 mm Bohrmaß möglich | Ja |
Drehstangenschloss MS 5000 inklusive:
1
x
MS 5000 Standard-Rosette
STDDROS-F.MOEBLSHLO-MS5000-ZD-D18MM
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!