Drehteller für Parallelschraubstock Heuer
Drehteller HEUER
DRHTE-160MM
Art.-Nr. 0715671031
EAN 4024835807272
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideale Ergänzung für den Heuer Parallelschraubstock zur stufenlosen Dreh- und Arretierbarkeit des Werkstückes
Sinnvolle Ergänzung
- Perfekte Ergänzung zum Heuer Parallelschraubstock
- Genaue Positionierung des Werkstücks für die Bearbeitung durch den frei drehbaren und fixierbaren Drehteller
- Einfache Montage des Parallelschraubstocks auf dem Drehteller mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschrauben
- Schnelle und sichere Aretierung über den Fixierknebel
Robust und langlebig
- Geschlossene Aufnahmplatte zum Schutz der Führung vor Schmutz und Schleifspänen
- Besonders langlebig aufgrund der flachen, stabilen Konstruktion
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Spannbackenbreite | 160 mm |
Werkstoff | Stahl |