Drehverschluss
Drehverschluss Ovalösen 42 x 22 mm
VERSHL-DREH-UMKLAPPBAR-(A2K)-42X22MM
Art.-Nr. 0880904
EAN 4011231810241
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Ovalösen 42 x 22 mm
![]() | |
Ausführung | Bügel zum Umklappen |
Länge (L) | 66 mm |
Breite (B) | 15 mm |
Höhe (H) | 21 mm |
Lochabstand (A) | 51 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |