Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Dreifachverteiler

Druckluft Dreifachverteiler
VERT-DL-3FACH-MS-KPL-G1/2ZO

Art.-Nr. 06991412

EAN 4046778477855

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Dreifachverteiler

Art.-Nr. 06991412

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innengewinde
  • Sekundenschnelles Verbinden

  • Universell einsetzbar

  • Geschlossene Entriegelungshülse, daher kein Verschmutzen der Innenseite

  • Gehärtete Verriegelungsstifte, daher verschleißfest

  • In Verbindung mit Stahlnippeln einsetzbar

  • Keine Korrosion

  • Kupplungsteile aus Messing blank

  • Federn und Sprengringe aus nichtrostendem Stahl

  • Betriebsdruck 0–70 bar

  • Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +100°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Druckluftanschluss

G 1/2 Zoll IG

Werkstoff

Messing

Schlüsselweite (SW)

24 mm

Länge (L)

91 mm

Breite (B)

113 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Außendurchmesser (D)

27 mm

Druck max.

70 bar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen