Dreikantfeile DIN 7261, Form C
Dreikantfeile Form C
WRKSTFEIL-3KT-H1-L300MM
Art.-Nr.
071461 18
EAN 4011231718264
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die ideale Geometrie des Feilenhiebs (idealer Schnittwinkel, gleichmäßige Zahnhöhe und gleichmäßiger Zahnabstand)
- Gewährleistet eine saubere Oberfläche des Werkstücks und erspart zeitraubendes Nacharbeiten.
- Ermöglicht einen guten Spanabgang und verhindert dadurch das Zerkratzen des Werkstücks.
- Steigert die Zerspanungsleistung bei geringerem Kraftaufwand.Durch die Verwendung von Qualitätsstahl und einer sorgfältigen Härtung wird eine lange Lebensdauer erzielt.
- Die konisch geformte Angel gewährleistet einen festen Sitz der Feile im Heft.
Hinweis
Hieb 1 - grob; Hieb 2 - mittel; Hieb 3 - fein
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Feilenblattlänge (L) | 300 mm |
Breite (B) | 20 mm |
Hieb | 1 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!