Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Antriebsschraube

Stahl vernickelt Tellerkopf

Art.-Nr. 0945350635

EAN 4053479978291

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Antriebsschraube

Art.-Nr. 0945350635

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Tellerkopf Stahl vernickelt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich max.

3,5 mm

Klemmbereich min.

0 mm

Kopfdurchmesser

6 mm

Länge

6,35 mm

Nenndurchmesser

3,5 mm

Oberfläche

Verchromt

RoHS-konform

Ja

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen