Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Drôtená hrncová kefa LONGLIFE, univerzálna so zvlnenými brúsnymi štetinami s pripojovacím závitom M14

Drôtená hrncová kefa s karbid. štetinami LONGLIFE

Obj. č. 5465260658

EAN 4065746777391

Cena za zvolené balenie
Drôtená hrncová kefa LONGLIFE, univerzálna so zvlnenými brúsnymi štetinami s pripojovacím závitom M14

Obj. č. 5465260658

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna na flexibilné kefovanie ocele, nehrdzavejúcej ocele, hliníka, liatinových materiálov a dreva
  • Efektívne opracovávanie veľkých povrchov vďaka drôtenej hrncovej kefe s brúsnymi štetinami

  • Zvlnené brúsne štetiny sa navzájom o seba opierajú a zvyšujú stabilitu počas brúsenia

  • Na priame použitie na uhlových brúskach
Upozornenie
  • Na obrobok pôsobia len končeky hrán. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
MeraniaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefa vytvára ryhu
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Odstraňovanie náterovej farby, nečistôt a hrdze

  • Ideálne vhodná pre štrukturálne práce na drevených povrchoch

  • Odstraňovanie hrdze a leštenie

  • Ľahké odstraňovanie ostrín

  • Na použitie na rukou navádzaných uhlových brúskach

Priemer (D)

65 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

20 mm

Druh upnutia (d)

M14

Priemer drôtu

1,2 mm

Materiál drôtu

Polyamidové vlákna s kremíkovo-karbidovými brúsnymi zrnami

Veľkosť mriežky

K80

Verzia

Vypuklý

Agresivita

Stredné

Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

12000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie