Druck- und Vakuumpumpe
Kühlsystem Vakuum-Saug-und Druckpumpe
VAKUUM-SAUG-UND DRUCKPUMPEN-SET 8-TEILIG
Art.-Nr. 1952001398
EAN 4056807684604
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stabile Pumpe aus Aluminium mit Präzisions-Vakuummanometer, welches mit einer robusten Gummischutzkappe und einer Doppelband-Feinskala ausgestattet ist.
- Mit einer Hand zu bedienen
- Umschaltbar von Vakuum- auf Druckbereich
Lieferumfang:
- 1 x Kunststoffschlauch 0,5 m
- 1 x Messingkonus
- 4 x Anschlussstück aus Kunststoff
- 1 x Drainagebehälter
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Vakuumbereich: Überprüfung der Drosselklappe, des Abgasrückführungsventils, der Servobremse und des Kraftstoffdruckreglers
- Druckbereich: Überprüfung der Membrane der Einspritzpumpe und die Druckkontrolle der Turboaufladung
Betriebsdruck min. | 0 bar |
Luftdruck max. | 3 bar |
Anschlussgewinde | Ohne |
Unterdruck | -1 bar |
Betriebsdruck max. | 3 bar |
Betriebsdruck min./max. | 0-3 bar |