Druckfeder DIN 2095 Federdrahtstahldraht, Stahl verzinkt
DIN 2095 Stahl verzinkt
DRKFED-DIN2095-(ZN)-1,0/AD12/IG18/LO60
Art.-Nr. 050610 60
EAN 4047376794986
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Druckfedern entsprechen der Güteklasse 2 nach DIN 2095
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Außendurchmesser (d1) | 12 mm |
Dicke (d2) | 1 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Anzahl Windungen | 18 STK |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Normen | DIN 2095 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!