Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Banjo-Fitting für die Durchflussregelung Mit geradem zylindrischem und metrischem Außengewinde

Banjo-Durchflussregler, konisch und zylindrisch
STESHRBVERB-NORGREN-(DFLUS-RGLR)-D8-1/4

Art.-Nr. 088478814

EAN 4056807115542

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluft-Banjo-Fitting für die Durchflussregelung Mit geradem zylindrischem und metrischem Außengewinde

Art.-Nr. 088478814

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Steckanschluss zur Begrenzung des Durchflusses am Eingang des Druckluftsystems
  • Mit Innensechskantschrauben einstellbar

  • Regulierung des Gewindes zum Rohr

  • Zylindrisches, metrisches BSP-Gewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fittings für den Einsatz in Druckluftanlagen in den Bereichen Robotik, Automobil, Textil, Handling, Industriewasser und Industrievakuum usw.

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid / Messing

Druckluftanschluss

G 1/4 Zoll

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

8 mm

Länge

48,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen