Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Bürstenschleifer DBS 3500

Druckluft-Bürstenschleifer DBS 3500
BURSTSHLF-DL-DBS3500

Art.-Nr. 07033520

EAN 4099618067716

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluft-Bürstenschleifer DBS 3500

Art.-Nr. 07033520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr leichte und handliche Antriebsmaschine zum zeitsparenden Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmassen, Lack, Rost und Folien

Kein Verschmieren und Zusetzen des Werkzeugs


Durch die optimale Drehzahl entsteht weniger Hitze



Hohe Standzeit der Bürsten


Gehärtete Drahtspitzen



Schnelles Arbeiten


Perfekt auf die unterschiedlichsten Materialien abgestimmte Bänder



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten


Unterschiedliche Bürstenarten

Hinweis

Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Besonders geeignet zum Reinigen von Schweißnähten bei Reparaturarbeiten, Entlacken und Entrosten im gesamten Karosseriebereich, sowie zum Enfernen von Schutzfarbe an Reparaturblechen

  • Die Bürstenbänder 23 mm sind besonders für den Einsatz auf größeren Flächen geeignet

  • Die Bürstenbänder 11 mm zeichnen sich durch besonders gute Leistung und Handlichkeit in schwer zugänglichen Bereichen aus.

Betriebsdruck

6,3 bar

Typbezeichnung

DBS 3500

Drehzahl max.

3500 U/min

Schlauchinnendurchmesser min.

9,5 mm

Maschinengewicht

1,1 kg

Länge x Breite x Höhe

280 x 70 x 150 mm

Luftverbrauch

500 l/min

Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll

R 1/4 in

Druckluft-Bürstenschleifer DBS 3500 inklusive:
1 x
Adapter Bürstenband

ADAPT-DSP-DBS3500

Beschreibung:
23 mm
Zur Aufnahme von Bürstenbändern
Menge: 1 x
1 x
Adapter Bürstenband

ADAPT-DSP-DBS3500-L11MM

Beschreibung:
11 mm
Zur Aufnahme von Bürstenbändern
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen