Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer DTS 151 C
Druckluft-Exzenter-Tellerschleifer DTS 151 C
EXZSHLF-DL-TELLER-DTS151COMPACT
DTS151 COMPACT
Art.-Nr. 07037510
EAN 4047376706545
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Keine Ölrückstände auf den Bearbeitungsflächen sowie effektiver Arbeitsfortschritt
Ölfreier und leistungsstarker Druckluft-Motor
Geringste Vibrationen für beste Schleifergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
3-fach ausbalancierter Antrieb
Optimale Anpassung auf den Schleifeinsatz sowie Papierwechsel ohne Abkuppeln der Druckluft
Stufenlose Drehzahlregulierung mit Sicherheitsabschaltung
Robust und langlebig
Großdimensionierte Lager mit Staubschutz
Niedrigste Lärmemissionen und gelenkte Abluft für höchsten Bedienkomfort
Effektiver und drehbarer Schalldämpfer
Für externe Staubabsaugung
Geringste Staubentwicklung durch optimale Absaugmöglichkeit mit Staubsaugern oder stationären Absauganlagen
Ergonomie und perfektes Handling
Extrem kompaktes Gehäusedesign
- Es gilt: Schwingkreis = 2 x Schleifhub. Die Verwendung der Begriffe ist nicht immer einheitlich.
- Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
Schleiftellerdurchmesser | 150 mm |
Schleifhub | 2.5 |
Leerlaufdrehzahl max. | 12000 U/min |
Leistungsabgabe | 225 W |
Betriebsdruck | 6,3 bar |
Luftverbrauch | 297 l/min |
Maschinengewicht | 0,68 kg |
Schlauchinnendurchmesser min. | 10 mm |
Anschlussgewinde | 1/4 Zoll |
HAFTTE-KLETT-USEIT-21LO-D150
GABELSCHLÜSSEL
SAUGSCHLAUCH
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!