Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll TP1600

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll TP1600

Art.-Nr. 07033131

EAN 4065233114876

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2 Zoll TP1600

Art.-Nr. 07033131

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Druckluft-Schlagspanner 1/2 Zoll, sehr leistungsstarker Schlagspanner mit max. Drehmoment von 1600 Nm.
Neue, kurze und kompakte Bauform. Variable Schaltereinstellung. Einhändige Bedienung. 3 Leistungsstufen. Vorwärts- und Rückwärtssteuerung für Links- und Rechtshänder. Aluminium-/Magnesiumgehäuse. Leistungsstarkes „Doppelhammer“-System.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Lösedrehmoment max.

1600 Nm

Vibration

2,96 m/s²

Betriebsdruck

6,3 bar

Maschinengewicht

1,80 kg

Schlauchinnendurchmesser min.

9 mm

Luftverbrauch

135 l/min

Anschlussgewinde

1/4 Zoll

Länge x Breite x Höhe

174 x 100 x 180 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen