Druckluft-Schlauchaufroller DSA-S
Druckluft-Sicherheitsschlauchaufroller DSA-S
AUFROLL-DLSCHL-(DSA 11-S)-1/4ZO-8MM-L11M
Art.-Nr. 0699080111
EAN 4065746802055
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Praktischer Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochwertigem Polyurethan-Schlauch für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Sicheres und komfortables Arbeiten
- Der Schlauch wird von links nach rechts aufgerollt geführt, wodurch ein Verknoten verhindert wird
- Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Schlauches enorm, wird dieser versehentlich losgelassen
- Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen
- Höchste Knickfestigkeit bei geringstem Gewicht, sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln
- Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen
- Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (PUR)
- Hohe Durchflusskapazität des Schlauches, sowie innovatives Anschlussventil am Aufroller
- Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis
- Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich, da die Halterung eine sichere Befestigung an geraden Flächen gewährleistet
- Für einen Austausch des Schlauches ist es nicht erforderlich das Gehäuse zu öffnen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | DSA 11-S |
Ausführung | Mit R 1/4 Zoll Außengewinde |
Schlauchlänge | 11 m |
Schlauchinnendurchmesser | 8 mm |
Zuleitungsschlauchlänge | 1,5 m |
Druckluftanschluss | 3/8 Zoll BSP |
Schlauchlänge (ab Stopperball) | 25 cm |
Schlauchaußendurchmesser | 12 mm |
Druck max. | 16 bar |
Breite | 190 mm |
Höhe | 308 mm |
Länge | 342 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 60 °C |
Innendurchmesser Zuleitungsschlauch | 9,5 mm |
Außendurchmesser Zuleitungsschlauch | 13,5 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |