Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Schlauchaufroller DSA-S

Druckluft-Sicherheitsschlauchaufroller DSA-S
AUFROLL-DLSCHL-(DSA 8-S)-1/2ZO-13MM-L8M

Art.-Nr. 06991308

EAN 4056807594187

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluft-Schlauchaufroller DSA-S

Art.-Nr. 06991308

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktischer Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochwertigem Polyurethan-Schlauch für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Sicheres und komfortables Arbeiten

  • Der Schlauch wird von links nach rechts aufgerollt geführt, wodurch ein Verknoten verhindert wird

  • Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Schlauches enorm, wird dieser versehentlich losgelassen

  • Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen

  • Höchste Knickfestigkeit bei geringstem Gewicht, sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln

  • Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen

  • Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (PUR)

  • Hohe Durchflusskapazität des Schlauches, sowie innovatives Anschlussventil am Aufroller

  • Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis

  • Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich, da die Halterung eine sichere Befestigung an geraden Flächen gewährleistet

  • Für einen Austausch des Schlauches ist es nicht erforderlich das Gehäuse zu öffnen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DSA 8-S

Ausführung

Mit R 1/2 Zoll Außengewinde

Schlauchlänge

8 m

Schlauchinnendurchmesser

13 mm

Zuleitungsschlauchlänge

1,5 m

Druckluftanschluss

1/2 Zoll BSP

Schlauchlänge (ab Stopperball)

25 cm

Schlauchaußendurchmesser

18 mm

Druck max.

10 bar

Breite

496 mm

Höhe

397 mm

Länge

190 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 60 °C

Innendurchmesser Zuleitungsschlauch

13 mm

Außendurchmesser Zuleitungsschlauch

18 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Innengewinde

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-IG-1/2ZO

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von Druckluftleitungen geht.
x 3 St.
Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 4000 mit Innengewinde

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S4000-IG-1/2ZO

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von Druckluftleitungen geht.
x 1 St.
Stecknippel Innengewinde Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-IG-G1/2ZO

x 3 St.
Stecknippel Serie 4000 mit Innengewinde

NPL-STE-DL-S4000-IG-G1/2ZO

x 3 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen