Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Schlauchaufroller DSA-S

Druckluft-Sicherheitsschlauchaufroller DSA-S
AUFROLL-DLSCHL-DSA17S-3/8ZO-9,5MM-L17M

Art.-Nr. 069909517

EAN 4056807594156

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluft-Schlauchaufroller DSA-S

Art.-Nr. 069909517

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktischer Sicherheits-Schlauchaufroller mit hochwertigem Polyurethan-Schlauch für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz
  • Sicheres und komfortables Arbeiten

  • Der Schlauch wird von links nach rechts aufgerollt geführt, wodurch ein Verknoten verhindert wird

  • Die Bremsfunktion minimiert das Risiko eines herumschleudernden Schlauches enorm, wird dieser versehentlich losgelassen

  • Das robuste, geschlossene Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch und den Aufrollmechanismus vor Staub und anderen Verschmutzungen

  • Höchste Knickfestigkeit bei geringstem Gewicht, sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Lösungsmitteln

  • Gutes Verhalten in niedrigen und in hohen Temperaturbereichen

  • Hochwertiger Polyurethan-Schlauch (PUR)

  • Hohe Durchflusskapazität des Schlauches, sowie innovatives Anschlussventil am Aufroller

  • Kein Druckabfall für mehr Effizienz und Kostenersparnis

  • Wand-, Decken- und Bodenmontage möglich, da die Halterung eine sichere Befestigung an geraden Flächen gewährleistet

  • Für einen Austausch des Schlauches ist es nicht erforderlich das Gehäuse zu öffnen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

DSA 17-S

Ausführung

Mit R 3/8 Zoll Außengewinde

Schlauchlänge

17 m

Schlauchinnendurchmesser

9,5 mm

Zuleitungsschlauchlänge

1,5 m

Druckluftanschluss

3/8 Zoll BSP

Schlauchlänge (ab Stopperball)

25 cm

Schlauchaußendurchmesser

13,5 mm

Druck max.

16 bar

Breite

496 mm

Höhe

397 mm

Länge

190 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 60 °C

Innendurchmesser Zuleitungsschlauch

9,5 mm

Außendurchmesser Zuleitungsschlauch

13,5 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Innengewinde

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-IG-3/8ZO

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von Druckluftleitungen geht.
Stecknippel Innengewinde Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-IG-G3/8ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar für optimale Druckluftversorgung. Luftdichte Verbindungen, gehärtete Stahlnippel und Korrosionsschutz für Effizienz und lange Lebensdauer