Druckluft Schleiffeile DSF 20
Druckluft-Schleiffeile DSF 20
SHLFFEIL-DL-DSF20
Art.-Nr. 07032820
EAN 4053479665368
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsstark und kompakte Bauform
Ermüdungsfreies Arbeiten sowie für beengte Platzverhältnisse bestens geeignet.
Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
Die im Schleifarm integrierte Feder sorgt für optimale Spannung des Schleifbandes.
Verstellbarer Schleifarm
Der Schleifarm kann um 160° gedreht werden und sorgt damit für hohes Bedienkomfort.
Gummierter Handgriff
Bequem, rutschfest und Griff kühlt beim Arbeiten nicht ab.
Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
Datenblätter(X)
Leerlaufdrehzahl max. | 15000 U/min |
Leistungsabgabe | 429 W |
Gewindeart x Nenndurchmesser Zoll | R 1/4 in |
Luftverbrauch | 107 l/min |
Betriebsdruck | 6,2 bar |
Schlauchinnendurchmesser min. | 9 mm |
Maschinengewicht | 1,43 kg |
Schleifbandbreite | 20 mm |
Schleifbandlänge | 520 mm |
Schalldruckpegel | 84 dB |
INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!