Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Außengewinde

Sicherheitskupplung wSafe 2000 mit Außengewinde
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-AG-3/8ZO

Art.-Nr. 0699023038
EAN 4058794672657

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Außengewinde

Art.-Nr. 0699023038

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von Druckluftleitungen geht.

Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher


Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 2.250 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.



Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen


Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.



Lange Standzeit


Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl



Sicheres, einhändiges Entkuppeln


Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.



Euro-Profile sind mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel


Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.



Werkseitig abgedichtet


Das Gewinde ist werkseitig mit einer Gewindedichtung versehen, daher ist kein zusätzliches Dichtband nötig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

AG R 3/8 Zoll

Länge (L)

61 mm

Außendurchmesser (D)

23,5 mm

Schlüsselweite (SW)

20 mm

Durchflussleistung

2250 l/min

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen