Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Schlauchanschluss

Sicherheitskupplung wSafe 2000 mit Schlauchanschl.
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-ID6,3MM

Art.-Nr. 0699021063
EAN 4058794672541

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 2000 mit Schlauchanschluss

Art.-Nr. 0699021063

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 3 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Druckluftkupplung setzt den Maßstab an Sicherheit und Effizienz, wenn es um die Verbindungen von PVC-Druckluftschläuchen geht.

Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher


Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 2.250 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.



Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen


Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.



Lange Standzeit


Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl



Sicheres, einhändiges Entkuppeln


Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.



Euro-Profile sind mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel


Armaturen der Serie 2000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 7,6 mm.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schlauchinnendurchmesser

6,3 mm

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

10 mm

Länge (L)

67,1 mm

Außendurchmesser (D)

23,5 mm

Durchflussleistung

2250 l/min

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlauchanschluss mit Stecknippel Baureihe 2000 Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-SCHL-1/4ZO

For Würth PVC and painting hoses
x 3 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen