Druckluft Sicherheitskupplung wSafe® 4000 mit Innengewinde
Sicherheitskupplung wSafe 4000 mit Innengewinde
KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S4000-IG-3/8ZO
Art.-Nr. 0699043138
EAN 4058794689426
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Druckversorgung und Leistungsentfaltung der Druckluft-Verbraucher
Das strömungsoptimierte Ventil ermöglicht einen hohen Durchflussgrad von bis zu 4.000 l/min und maximalem Arbeitsdruck von 16 bar. Somit ergeben sich eine höhere Produktivität und geringere Energiekosten für den Anwender.
Hoher Schutz und Korrosionswiderstand auch unter anspruchsvollen Bedingungen
Freiliegende Oberflächen sind verchromt, vernickelt oder verzinkt.
Lange Standzeit
Verriegelungshülse aus gehärtetem Stahl
Sicheres, einhändiges Entkuppeln
Sicherheitskupplung mit einstufigem Entkupplungsvorgang erlaubt durch Zurückziehen der Verschlusshülse ein einhändiges Entkuppeln. Die Kupplung entlüftet automatisch, wodurch ein Zurückschlagen des Schlauches verhindert wird.
Kupplung mit anderen Druckluftarmaturen kompatibel
Armaturen der Serie 4000 entsprechen dem Eurostandard und haben eine Nennweite von 10,4 mm.
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | IG G 3/8 Zoll |
Länge (L) | 62 mm |
Außendurchmesser (D) | 28 mm |
Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Durchflussleistung | 4000 l/min |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C |