Druckluft-Steckverbinder gerade, gleichmäßige oder ungleichmäßige Kupplung
Gerader Druckluftanschluss Polymer
SHNLSTEVERB-GERADE-KST-D10MM
Art.-Nr. 088520410
EAN 4056807114491
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gleichmäßiger oder ungleicher gerader Steckanschluss für Druckluftsysteme
- Schnellkupplung
- Volllauf- und Vakuumbeständigkeit durch geformte Abdichtungen
- Leicht und kompakt
- Silikonfrei
- Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 20 bar
HinweisAb einer bestimmten Länge „vibrieren“ die Rohre, egal ob sie mit einem Stahl-, Kupfer- oder Kunststoffteil ausgeführt sind. Daher müssen alle Leitungen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, in einem Abstand von 1 m bis 1,20 m am Korpus oder an der Zarge befestigt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für PA- und PU-Rohre. Nicht geeignet für Bremssysteme, nur für industrielle Luftnetze.
AnleitungAnwendung:
Führen Sie die Tube in den Doppelverbinder ein, in dem Sie gegen den leichten Widerstand des O-Rings Druck ausüben und die Tube so weit wie möglich hineinschieben.
Demontage:
Drücken Sie den Klemmring gegen das Fitting und ziehen Sie die Tube heraus
Führen Sie die Tube in den Doppelverbinder ein, in dem Sie gegen den leichten Widerstand des O-Rings Druck ausüben und die Tube so weit wie möglich hineinschieben.
Demontage:
Drücken Sie den Klemmring gegen das Fitting und ziehen Sie die Tube heraus