Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Steckverbinder, gerade mit zylindrischem Außengewinde

Einsteck-Druckluft-Fitting m ger zyl Außengewinde
EINSTEFITT-DL-NORGREN-GD-KST-D12-1/4ZO

Art.-Nr. 0884721238

EAN 4045989316038

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluft-Steckverbinder, gerade mit zylindrischem Außengewinde

Art.-Nr. 0884721238

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gerader Steckverbinder mit zylindrischem Außengewinde für Druckluftsysteme
  • Schnellkupplung

  • Innen- und Außensechskant

  • Zylindrisches, metrisches BSP-Gewinde

  • Die Edelstahlscheibe sorgt dafür, dass das Rohr unabhängig vom Material und ohne Beschädigung perfekt passt

  • Die Verbindung zwischen Rohr und Fitting gewährleistet eine dichte Abdichtung auch bei Stößen oder Vibrationen

  • Die spezifische Geometrie der Dichtung bedeutet, dass die Fittings mit einem Vakuum verwendet werden können

  • Alle Gewinde dieser Baureihe verfügen über Dichtungselemente, die eine sofortige Verwendung der Fittings ermöglichen und so die Installationszeit verkürzen

  • Alle geraden Fittings können auch mit einem Sechskantschlüssel montiert werden, um den Einsatz in kleinen Räumen zu ermöglichen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fittings für den Einsatz in Druckluftanlagen in den Bereichen Robotik, Automobil, Textil, Handling, Industriewasser und Industrievakuum usw.

Werkstoff

Messing

Druckluftanschluss

G 3/8 Zoll

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

12 mm

Länge

34 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen