Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluft Stichsäge WPS 2000

Druckluft Stichsäge WPS 2000
STICHSAE-DL-WPS2000

Art.-Nr. 07038911

EAN 4046777677812

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluft Stichsäge WPS 2000

Art.-Nr. 07038911

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Pneumatische Karosserie-Stichsäge mit sehr hoher Leistungsabgabe

Modernster Fertigungsablauf garantiert ein Höchstmass an


Präzision


Ausgelegt für harte Anwendungen und lange Lebensdauer.



Hohe Durchzugskraft dank langem Hub


Für Trennarbeiten an der Karosserie bis 4,0 mm Stahlblech.



Einstellbare Führung


Ermöglicht genaues Einstellen der Schnitttiefe.



Abluftführung weg vom Arbeitsbereich


Verhindert ein Aufwirbeln von Staub und Schmutz.



Gummierter und ergonomisch geformter Handgriff


Der Griff kühlt beim Arbeiten nicht ab.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Holz, Aluminium, Verbundstoffe und Plastik (14 tpi Sägeblätter), Enge Radien (18 tpi Sägeblätter), Doppel- und Dreifachbleche bis 4 mm (24 tpi Sägeblätter), Dünnblech und höhere Stähle bis 1 mm (32 tpi Sägeblätter).

Anleitung

Die extrem hohe Schnittgeschwindigkeit der Druckluftsäge WPS 2000 von 12.000 min-1 ermöglicht schon bei 6 bar Druck gratfreies Sägen und verhindert das Ausreißen der Kanten von Dünnblechen.

Typbezeichnung

WPS 2000

Leerlaufhubzahl

12000 U/min

Luftverbrauch

270 l/min

Betriebsdruck

6,3 bar

Schlauchinnendurchmesser min.

8 mm

Länge

220 mm

Maschinengewicht

0,81 g

Hublänge

8 mm

Druckluft Stichsäge WPS 2000 inklusive:
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme

STICHSAEBLA-MET-SIG-HQ-14TPI

Beschreibung:
Arbeitslänge: 77 mm; Zähne pro Längeneinheit: 14 STK/Inch
Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
Menge: 1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme

STICHSAEBLA-MET-SIG-HQ-18TPI

Beschreibung:
Arbeitslänge: 53 mm; Zähne pro Längeneinheit: 18 STK/Inch
Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
Menge: 1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme

STICHSAEBLA-MET-SIG-HQ-24TPI

Beschreibung:
Arbeitslänge: 77 mm; Zähne pro Längeneinheit: 24 STK/Inch
Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
Menge: 1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme
1 x
Karosserie-Sägeblatt mit SIG-Aufnahme

STICHSAEBLA-MET-SIG-HQ-32TPI

Beschreibung:
Arbeitslänge: 77 mm; Zähne pro Längeneinheit: 32 STK/Inch
Spezielle Qualität für höherfeste Karosseriebleche an Fahrzeugen
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.1

SYSKOFFR-8.4.1.

Beschreibung:
500 x 380 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Druckluft-Wartungseinheit Größe 2

WARTEINH-DL-2TLG-BLOCKBAU-1/2ZO

Versorgt Druckluftgeräte mit sauberer, geregelter Luft. Das erhöht die Leistung und die Standzeit der Werkzeuge.
x 1 St.
Druckreduzierventil

DRKMINDER-DL-6BAR

Druckreduziereinheit mit integriertem Rückschlagventil
x 1 St.
Klein-Nebelöler für Druckluftwerkzeuge

NBLOELER-DL-WZG-1/4ZO

Zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte mit optimaler Dosierung.
x 1 St.
Schnellverschlusskupplung Außengewinde Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Hoher Durchfluss bis 2.100 l/min bei 16 bar, ergonomische Einhandbedienung, luftdichte Verbindung für Effizienz, gehärtete Hülsen und Korrosionsschutz für lange Lebensdauer
x 3 St.
Stecknippel Serie 2000

NPL-STE-DL-S2000-AG-R1/4ZO

Mit Außengewinde
Sicherheitskupplung Aussengewinde Serie 2000

KUPPL-SHNLVERSHL-DL-SIH-S2000-AG-R1/4ZO

Eine Hand genügt zum Lösen der Verbindung, die zweite Hand kann zum Absichern frei bleiben.
x 3 St.
Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

DLOEL-1LTR

Das Spezialöl eignet sich speziell für den Einsatz in Druckluftölern.