Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-T-Steckverbinder mit zylindrischem Außengewinde

Einsteck-Druckluft-T-Fitting m. zyl. Außengewinde
STESHRBVERB-NORGREN-(T-ADAPT)-D6-1/8

Art.-Nr. 088476618

EAN 4045989316458

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluft-T-Steckverbinder mit zylindrischem Außengewinde

Art.-Nr. 088476618

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zylindrisches T-Steckfitting außen für Druckluftsysteme
  • Gerichtet

  • Schnellkupplung

  • Innen- und Außensechskant

  • Zylindrisches, metrisches BSP-Gewinde

  • Die Edelstahlscheibe sorgt dafür, dass das Rohr unabhängig vom Material und ohne Beschädigung perfekt passt

  • Die Verbindung zwischen Rohr und Fitting gewährleistet eine dichte Abdichtung auch bei Stößen oder Vibrationen

  • Die spezifische Geometrie der Dichtung bedeutet, dass die Fittings mit einem Vakuum verwendet werden können

  • Alle Gewinde dieser Baureihe verfügen über Dichtungselemente, die eine sofortige Verwendung der Fittings ermöglichen und so die Installationszeit verkürzen

  • Alle geraden Fittings können auch mit einem Sechskantschlüssel montiert werden, um den Einsatz in kleinen Räumen zu ermöglichen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Fittings für den Einsatz in Druckluftanlagen in den Bereichen Robotik, Automobil, Textil, Handling, Industriewasser und Industrievakuum usw.

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid / Messing

Druckluftanschluss

G 1/8 Zoll

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

6 mm

Länge

41 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen