Druckluft-Winkel-Steckverbinder Kupplungsknie mit gleichen Anschlüssen
L-Stück mit gleichen Anschlüssen
STK-L-DL-90GRD-KST-D8MM
Art.-Nr. 088520308
EAN 4056807114286
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Winkel-Steckanschluss mit gleichen Anschlüssen für Druckluftsysteme
- Schnellkupplung
- Volllauf- und Vakuumbeständigkeit durch geformte Abdichtungen
- Leicht und kompakt
- Silikonfrei
- Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 20 bar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für PA- und PU-Rohre. Nicht geeignet für Bremssysteme, nur für industrielle Luftnetze.