Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Druckluft-Y-Steckverbinder Gerade Kopplung

Gerade Y-Kupplung
KUPPL-Y-DL-GD-NORGREN-KST-D12MM

Art.-Nr. 088475012

EAN 4046777239560

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Druckluft-Y-Steckverbinder Gerade Kopplung

Art.-Nr. 088475012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

T-Steckanschluss mit gleichen Anschlüssen für Druckluftsysteme
  • Schnellkupplung

  • Volllauf- und Vakuumbeständigkeit durch geformte Abdichtungen

  • Leicht und kompakt

  • Silikonfrei

  • Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C

  • Max. zulässiger Betriebsdruck: 20 bar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für PA- und PU-Rohre. Nicht geeignet für Bremssysteme, nur für industrielle Luftnetze.

Werkstoff

PE - Polyethylen

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

12 mm

Länge

57,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen