Druckluft-Y-Steckverbinder Gerade Kopplung
Gerade Y-Kupplung
KUPPL-Y-DL-GD-NORGREN-KST-D8MM
Art.-Nr. 08847508
EAN 4058794467567
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
T-Steckanschluss mit gleichen Anschlüssen für Druckluftsysteme
- Schnellkupplung
- Volllauf- und Vakuumbeständigkeit durch geformte Abdichtungen
- Leicht und kompakt
- Silikonfrei
- Betriebstemperatur: -20°C bis +80°C
- Max. zulässiger Betriebsdruck: 20 bar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für PA- und PU-Rohre. Nicht geeignet für Bremssysteme, nur für industrielle Luftnetze.
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 8 mm |
Länge | 40 mm |