Druckluftadapter-Satz universal für Glühkerzengewinde mit Sperrventil 5-teilig
Druckluftadapter Satz für Glühkerzengewinde 4-tlg
DL-ADAPTER SATZ M8/M9/M10/M10X1.25
Art.-Nr. 1952003140
EAN 4058794029277
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Einblasen von Druckluft bei Reinigungs- und Reparaturarbeiten am Injektorschacht oder zum Obenhalten der Ventile bei Arbeiten an den Ventilschaftdichtungen
Gewindeadapter M8 x 1, M9 x 1, M10 x 1, M10 x 1,25
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 5 STK |
Schlüsselweite | 8 mm, 9 mm, 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 240,000 g |