Druckluftdüse WIT-DD
Druckluftdüse WIT-DD
DLDUES-(WIT-DD8-10)-10MM
Art.-Nr. 0903489210
EAN 4047376945326
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Bohrlochreinigung für nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss. Passend für den Druckluftschlauch WIT-SDD.
Druckluftdüse für WIT-REBAR (WIT-VM 250, REBAR; WIT-PE 500, REBAR WIT-UH 300, REBAR; WIT-UH 300, REBAR)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | WIT-DD 8-10 |
Außendurchmesser | 10 mm |
Passend für Stabdurchmesser | 8, 10 |
Passend für Ankerstange | M10, M12 |
Bohrernenndurchmesser min./max | 12 - 14 mm |
Passend für Druckluftschlauch | WIT-SDD 10 |
Geeignet für Injektionsmörtel | WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-PE 500, WIT-Nordic |
Passend für Gewinde | M8 |